アクティフ フリップファイル A4 ヨコ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード33131657 品番ACT-5901-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル
反らすだけで簡単オープン!
新感覚フラップ機能。
書類の出し入れが簡単。
持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー。
しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます。
透明だから中身がわかりやすい。

ローズ 仕様見出しラベル付 材質PP(高透明) 幅(mm)12(最大マチ16) 厚さ(mm)本体/0.3 サイズA4 規格A4 ヨコ型 寸法(縦×横)(mm)239×314 収容数最大コピー用紙約100枚(一般的なコピー用紙64/m2を基準とした場合になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33131657 ACT-5901-23 25180479 ACT-5901-23 フリップファイル セキセイ フリップファイル セキセイ 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする