曜日別特売
VF20P3 クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワン 33132565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-5738-04
内容量1箱注文コード33132565品番VF20P3
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥88,220
販売価格(税別)
80,200

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。

仕様
50000 MWCO
回収不能液量/2mL以下
適応圧力範囲/1.5~3bar
アズワン品番2-5738-04付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター材質PES、ハウジング/PMMA(アクリル)、膜支持体/PP(ポリプロピレン)、シール・O-リング/シリコーン、リストリクターアッセンブリー/PP(ポリプロピレン)、接続部 /PP・ナイロン・ポリスルホン、チューブ/PVC(医療グレード)寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
注意
※MWCOとは分画分子量を表します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする