カフェマグアンティーク マグボトル300

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33133337 品番HB-4003
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱構造で温度をキープ
すっきりバッグに収まるコンパクトサイズです。

商品タイプスクリュータイプ 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね:ステンレス鋼 ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)(耐熱温度80度) ふた外側:ポリプロピレン(耐熱温度100度) ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度) 質量(g)200 寸法(外径×高さ)(mm)60×175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33133319
2021-06-22
用途:
このサイズが欲しかった
その他業種

ショルダーバックにスーと入り期待していた保冷効果もバッチリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする