Merck(メルクミリポア)
マイレクス(HPLC前処理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴径(Φμm)
0.2
0.2
0.45
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100個)
注文コード
33133852
品番
SLLGH04NL
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
アズワン品番
1-6892-01
材質
ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
穴径(Φμm)
0.2
形状
入口/メス型ルアーロック〈br〉出口/オス型ルアースリップ(-01・-03のみオス型段付出口)
直径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
45
最大入圧(kPa[psi])
1300kPa(200psi)まで
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。