SLLGH13NL マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア) 33133877

マイレクス(HPLC前処理)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(Φμm)0.2
内容量1ケース(100個)注文コード33133877品番SLLGH13NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500

IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。

アズワン品番1-6892-05材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)穴径(Φμm)0.2形状入口/メス型ルアーロック〈br〉出口/オス型ルアースリップ(-01・-03のみオス型段付出口)直径(Φmm)13耐熱温度(℃)45最大入圧(kPa[psi])680kPa(100psi)まで)
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33133877SLLGH13NL54567477SLLGX13NLSLLGH13NL マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア) 54567477マイレクス(R) SLシリーズMerck(メルクミリポア)1ケース(100個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする