Merck(メルクミリポア)
マイレクス(HPLC前処理)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(Φμm)
0.45
0.2
0.45
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100個)
注文コード
33133886
品番
SLLHH13NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
アズワン品番
1-6892-07
材質
ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
穴径(Φμm)
0.45
形状
入口/メス型ルアーロック〈br〉出口/オス型ルアースリップ(-01・-03のみオス型段付出口)
直径(Φmm)
13
耐熱温度(℃)
45
最大入圧(kPa[psi])
680kPa(100psi)まで
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。