SM17822K ミニザルトRC4 sartorius(ザルトリウス) 33134333

ミニザルトRC4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード33134333品番SM17822K
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。

アズワン品番2-5627-01材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)4接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.07メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.005
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33134333
2018-07-07
用途: 試料抽出の時
教育・研究機関

注射器に挿入して使っておりますが、とても使いやすいです。注射器を強く押してしまうとろ過器の部分が破れる場合がたまにありますので、要注意です。

対象商品 : 33134333
2016-08-13
用途: イオンクロマトの分析対象のろ過に
製造業

使い勝手をこれから試してみます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする