Merck(メルクミリポア)
フィルターホルダー スウィネクス 35
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33134367
品番
SX0001300
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
接続方法
入口/メス型ルアーロック
出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)
入圧/510
差圧/343
アズワン品番
2-3085-01
材質
ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)
35
直径(Φmm)
17
フィルター直径(Φmm)
13mm
有効ろ過面積(cm
2
)
0.7
プレフィルター直径(Φmm)
10
インレット/アウトレット接続
メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])
345[50]
滅菌方法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能