手提金庫 DS-210

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33134475 品番 DS-210P
参考基準価格(税別)¥5,075 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目盛り付コイントレーでらくらく保管安心のダブルロック式
選べる3色!おしゃれなカラーバリエーション
A6サイズ収納

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)197×154×86 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×128×30 ピンク 材質スチール・ABS樹脂・ポリウレタン(スポンジ) 質量(kg)1.1 収納サイズA6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×128×30(コイントレーをセット時の収納スペース) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×154×86 鍵錠(鍵2個付き) 施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33134466
2023-02-16
用途:
現金の保管
サービス業

まだ使い始めて間もないですが、手ごろな大きささでよかったです。

対象商品:
33134466
2019-07-13
用途:
現金管理用金庫として
建設業・工事業

白いボディがかわいくて大事に使おうと思います。サイズもちょうどいいサイズで使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする