曜日別特売
AV125EAQU オートバイアル Whatman(ワットマン) 33134753

AV125EAQU オートバイアル Whatman(ワットマン) 33134753
AV125EAQU オートバイアル Whatman(ワットマン) 33134753
AV125EAQU オートバイアル Whatman(ワットマン) 33134753

オートバイアル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(50個)メンブレンPVDF穴径(Φμm)0.2注文コード33134753品番AV125EAQU
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。

材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)接続方法出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.0メンブレンPVDF残液量(μL)140アズワン品番2-4036-01穴径(Φμm)0.2容量(mL)12オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする