曜日別特売
595-4520 ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン) 33135094

※集合イメージです

ボトルトップフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(12個)容量(mL)500材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)注文コード33135094品番595-4520
参考基準価格(税別)¥21,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。

仕様
γ線滅菌済
パイロジェンフリー
アズワン品番1-7350-07ポアサイズ(μm)0.2材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)500キャップサイズ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする