300-4000 リユーザーブルフィルターユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33135137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リユーザーブルフィルターユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)(上部/下部)250/250
内容量1個注文コード33135137品番300-4000
参考基準価格(税別)¥24,440販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。

仕様
FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性
オートクレーブ可
滅菌用プレート・分析用プレート付
アズワン品番1-7367-01材質PSF(ポリサルフォン)容量(mL)(上部/下部)250/250上径(Φmm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする