MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33135776 品番HAWP01300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ろ過流量
水:60L/min cm2
エア:4L/min cm2
アズワン品番2-3043-51 厚さ(μm)150 最高使用温度(℃)55 用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析 白色 直径(Φmm)13 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 主な用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析 膜厚(μm)150 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)79 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 穴径(Φμm)0.45 バブルポイント(kPa)211

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする