Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SCWP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33136092
品番
SCWP04700
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
生物学的に不活性なセルロースアセテートおよびニトロセルロースの混合物からできており、分析、研究用メンブレンとして最も広く使用されているフィルターの一つです。
ろ過流量
水:620L/min cm
2
、
エア:65L/min cm
2
穴径(Φμm)
8
アズワン品番
2-3044-35
TGK品番
719-41-27-01
色
白色
寸法(mm)
Φ47
厚さ(μm)
1.35
用途
液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
直径(Φmm)
47
タイプ
スクリーン フィルター
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)
ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途
液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
膜厚(μm)
135
タンパク質吸着率(μg/cm
2
)
150
空隙率(%)
84
湿潤性
親水性
総抽出物
1.0%未満
表面
無地
滅菌方法
高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率
1.51
バブルポイント(kPa)
42