Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の クロマトグラフィー用ろ紙
クロマトグラフィー用ペーパー角型
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33136844
品番
3MM Chr 60 60
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属性不純物の含有量は微量です。
吸水速度の均一性があります。
アズワン品番
1-7447-03
仕様
吸水速度:130mm/30min(水の場合)
材質
コットンセルロース
厚さ(mm)
0.34
寸法(mm)
600×600
質量(g/m
2
)
185