蛍光用 スタンダードセル ヘルマ石英セル アズワン 33141272

ヘルマ石英セル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33141272 品番蛍光用 スタンダードセル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-475-06 光路長(mm)10 BASE(mm)1.25 EXTH(mm)45 EXTW(mm)12.5 INTW(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする