※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サビレックス
サビレックスの ガラス・樹脂・金属容器
サビレックスの びん/容器類
サビレックスの バイアル瓶
PFAバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
7
注文コード
33142182
品番
201-007-10-024-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
容量(mL)
7
仕様
オートクレーブ可
材質
PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-200〜+260℃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ27.4×36.6
アズワン品番
2-1589-03