サビレックス
サビレックスの ガラス・樹脂・金属容器
サビレックスの びん/容器類
サビレックスの バイアル瓶
PFAバイアル
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33142225
品番
201-060-12-033-01
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
容量(mL)
60
仕様
オートクレーブ可
材質
PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-200〜+260℃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ36.6×133.9
アズワン品番
2-1589-07