ニューPPサンプル管

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 33143241 品番 No.1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(mL)3.5 材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン) 透明 高さ(mm)46.8 内径(Φmm)14 口内径(Φmm)10.5 上径×下径×高さH(mm)17×15.5×34.3 胴径(Φmm)11.1 アズワン品番1-8506-01 内径×胴径上/胴径下×全長(mm)Φ14×Φ17/Φ15.5×34.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33143284
2024-06-09
用途:
テストサンプル用
株式会社NEXTRADE 様 (卸売・小売業)

バイアル瓶の破損防止に利用してますが、しっかりしていてサイズもピッタリなので輸送の際も安心して運べるので、これからも使いたいと思います。

対象商品:
33143302
2024-03-22
用途:
植物のインキュベーション
国立大学法人島根大学 様 (その他業種)

蓋を不十分に閉めると水が漏れるがしっかり閉めれば問題は無かった。蓋に文字記入出来るような部分がほしい。

対象商品:
33143302
2024-05-12
用途:
植物のインキュベーション
国立大学法人島根大学 様 (その他業種)

蓋をカチッと言うまで押し込んでいないと漏れるので注意がいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする