No.7 ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器] 33143302

No.7 ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器] 33143302
No.7 ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器] 33143302

ニューPPサンプル管

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)60
口内径(Φmm)32.0
内容量1箱(50本)注文コード33143302品番No.7
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
容量(mL)60材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)高さ(mm)79.0内径(Φmm)37.3口内径(Φmm)32.0上径×下径×高さH(mm)40.2×37.3×70.8胴径(Φmm)31.66アズワン品番1-8506-07内径×胴径上/胴径下×全長(mm)Φ37.3×Φ40.2/Φ37.3×70.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143284
2024-06-09
用途: テストサンプル用
株式会社NEXTRADE卸売・小売業

バイアル瓶の破損防止に利用してますが、しっかりしていてサイズもピッタリなので輸送の際も安心して運べるので、これからも使いたいと思います。

対象商品 : 33143302
2024-03-22
用途: 植物のインキュベーション
国立大学法人島根大学その他業種

蓋を不十分に閉めると水が漏れるがしっかり閉めれば問題は無かった。蓋に文字記入出来るような部分がほしい。

対象商品 : 33143302
2024-05-12
用途: 植物のインキュベーション
国立大学法人島根大学その他業種

蓋をカチッと言うまで押し込んでいないと漏れるので注意がいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする