スチロール棒瓶(標本瓶)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33144903 品番 S-15 茶
参考基準価格(税別)¥76 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
容量(mL)15 アズワン品番1-9730-02 口内径×胴径×高さ(mm)24.0×29.7×57.1 材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
注意
※高さはキャップ付きの高さです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144964
2022-01-12
用途:
粉末をいれています
その他業種

蓋が空きづらいのがたまにある
密閉してるのかな?と思っている
価格げ安くてよい

対象商品:
33145025
2021-02-01
用途:
ビーチコーミングの拾得物の保管

前回に引き続いての購入です。瓶内の保管品の様子も見やすく、気密性がよく内容物の漏れもないため重宝しています。また、安価でサイズが多いことも、ありがたいです。

対象商品:
33145043
2017-03-31
用途:
ワーム入れ
製造業

以外に蓋が固くもう少し緩くてもいいかな?またリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする