曜日別特売
S-50 ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 33145226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-50 ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 33145226
S-50 ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 33145226

ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(110本)
容量(mL)50
内容量1箱(110本)注文コード33145226品番S-50
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,979
販売価格(税別)
10,890
容量(mL)50材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)アズワン品番9-850-06口内径×胴径×高さ(mm)36.5×43.1×74.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33145262
2017-06-15
用途: 試料の封入

気密性があってとても良い。しかし、1個あたりの値段が高く、試料が多くなる業務には使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする