PETスクリューバイアル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 33145935 品番 JST-R/N20
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。

容量(mL)20 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-9630-03 口内径×胴径×高さ(mm)14.0×27.0×61.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33145935
2024-08-02
用途:
液体のサンプルを入れる

軽い。ガラスではないので破損の心配が少ない。プラスチックの臭いが伝染る感じがないのが良いです。

対象商品:
33145917
2023-09-06
用途:
絵の具入れ

ガラスの瓶のように割れる心配はないのですが絵の具の粒子で傷がつくかどうかがこれから使ってみてどうなるか様子見です。

対象商品:
33145944
2023-03-12
用途:
歯の保存に
医療・福祉・介護関連業

抜いた歯を患者さんに差し上げる際に使っています。病理組織片を入れるのにも使っています。

対象商品:
33145944
2016-12-24
用途:
革のメンテナンスオイルの販売に使用
卸売・小売業

透明で中身の残量確認が容易に出来てオリジナルで製作したシールが剥がれ難い素材。中栓とパッキンが無くても漏れないスクリューバイアルという事で作業の効率化に貢献。

対象商品:
33145944
2016-07-20
用途:
サンプル保管

透明で割れず軽い。パッキンも無いのに十分な密閉性があり満足です。

対象商品:
33145935
2016-07-07
用途:
実験教室

安い、そしてガラスでないので割れにくく安全。透明度も確保されておりお気に入りです。何度リピしたかわかりません。

対象商品:
33145935
2016-09-29
用途:
子ども向け実験教室の容器
教育・研究機関

すぐに届いて、問題なかったです。
割引対象の時に購入しました。

対象商品:
33145935
2014-09-18
用途:
液体製品の経時変化を確認します

今まではガラス容器を使っていましたが、なかなか透明な樹脂容器が見つからなかったところ、モノタロウで見つけました。ガラス容器は廃棄に困りましたが、樹脂容器ですと検査後、普通ゴミとして捨てられるので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする