DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 瓶/容器用キャップ
プレミアムボトル用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33146574
品番
017260-451A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)
GL-45
材質
キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り
耐熱温度(℃)
200
仕様
プレミアムキャップ
アズワン品番
2-7769-11