スクリュー管瓶用 キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 33147143 品番 NO-23
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
アズワン品番5-098-53 適合No.2. 3用 材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート 耐熱温度(℃)100以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33147143
2024-04-26
用途:
調査
教育・研究機関

goodです.改善点としては,キャップがたとへばNo3であれば適用できるメ−カ名もあるとよりgoodです.

対象商品:
33147152
2022-04-05
用途:
ウイスキー小瓶の再利用
サービス業

ウイスキーをおすそ分けするのに、30mlボトルを使うのですが、ボトルを返却されて、次回詰め替えるとき、煮沸で残香を消すことが可能ですが、キャップだけはパッキンの裏側に原液が残っているとほのかに香るので、キャップは新品にして入れ替えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする