※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ホルダー付きサンプル管瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
33147642
品番
20ML
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(mL)
20
付属品
サンプルケース
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
色(キャップ)
赤
アズワン品番
5-100-06
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ17×Φ27×55