※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
ピアースバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
容量(mL)
25
注文コード
33147895
品番
CV-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
容量(mL)
25
仕様
オートクレーブ滅菌可能
材質
高品質ボロシリケイトガラス製
アズワン品番
5-106-05
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ17.0×Φ27×70