※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 33148096 品番 白20Ml
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。

容量(mL)20 透明 アズワン品番4-4009-03 口内径×胴径×全高×肉厚(mm)Φ12.5×Φ30×60×1.5 付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム キャップ口内径:12.5mm 口形状クリンプ口 ガラス色透明
注意
※フタの取り付けの際は、専用の締機が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33148096 白20Ml 33342549 - 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 1箱(10本) 6,600 税込7,260 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする