※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三田理化工業
三田理化工業の ガラス・樹脂・金属容器
三田理化工業の びん/容器類
三田理化工業の バイアル瓶
ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
33148123
品番
白100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
容量(mL)
100
色
透明
アズワン品番
4-4009-06
口内径×胴径×全高×肉厚(mm)
Φ12.5×Φ40×128×1.8
付属品
フリップキャップ(Φ19.5mm)
材質
本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
キャップ
口内径:12.5mm
口形状
クリンプ口
ガラス色
透明
注意
※フタの取り付けの際は、専用の締機が必要です。