三田理化工業
三田理化工業の ガラス・樹脂・金属容器
三田理化工業の びん/容器類
三田理化工業の バイアル瓶
ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
33148132
品番
茶5Ml
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
容量(mL)
5
色
茶
アズワン品番
4-4010-01
口内径×胴径×全高×肉厚(mm)
Φ12.5×Φ23×42×1.5
付属品
フリップキャップ(Φ19.5mm)
材質
本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
キャップ
口内径:12.5mm
口形状
クリンプ口
ガラス色
褐色
注意
※フタの取り付けの際は、専用の締機が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33148132
茶5Ml
33342515
-
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理
アズワン
1箱(10本)
¥
6,220
税込
¥
6,842
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)