※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
3
注文コード
33148193
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
色
透明
ゴム栓(No.)
No.15-S
型番
0501-02
材質(本体)
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ18×33
口内径(Φmm)
9.1
キャップ(No.)
No.15-OFF
アズワン品番
5-111-01
口内径×胴径×高さ(mm)
9.1×18×33
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。