※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
10
注文コード
33148211
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
色
透明
ゴム栓(No.)
No.20-S
型番
0501-04
材質(本体)
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ24.3×46.5
口内径(Φmm)
12.5
キャップ(No.)
No.20-OFF
アズワン品番
5-111-03
口内径×胴径×高さ(mm)
12.5×24.3×46.5
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。