※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
20
注文コード
33148236
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
20
色
透明
ゴム栓(No.)
No.20-S
型番
0501-06
材質(本体)
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ30×60
口内径(Φmm)
12.5
キャップ(No.)
No.20-OFF
アズワン品番
5-111-05
口内径×胴径×高さ(mm)
12.5×30×60
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。