※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.6 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 33148245 No.6 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 33148245

バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 容量(mL)30 注文コード33148245 品番No.6
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は容量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)30 透明 ゴム栓(No.)No.20-S 型番0501-07 材質(本体)硼珪酸ガラス 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ33×63 口内径(Φmm)12.5 キャップ(No.)No.20-OFF アズワン品番5-111-06 ガラス色透明 口内径×胴径×高さ(mm)12.5×33×63
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33148245
2022-04-22
用途:
分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

分析用のオートサンプラー用の容器として使用しています。物は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする