バイアル瓶用 栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ブチルゴム 注文コード33148281 品番凍結乾燥用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24
この商品は材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ブチルゴム アズワン品番5-112-02 耐熱温度(℃)150 栓No.No.2〜8用 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否可能(121℃30分)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33148281 凍結乾燥用 69503860 凍結乾燥用 バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器] バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器] 1袋(10個) 239 税込263 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする