No.02 マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器] 33148376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)1.5
内容量1箱(200本)注文コード33148376品番No.02
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。

容量(mL)1.5仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付厚さ(mm)0.9型番0102-02アズワン品番5-115-02口内径×胴径×高さ(mm)4.5×11.7×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33148437
2017-07-03
用途: 有機炭化水素を含む液体の保存
農・林・水産業

問題なく使用しています。有機系の溶剤を入れるためパッキンがしっかりしているものがほしかったので満足しています。

対象商品 : 33148385
2016-08-08
用途: 商品の小分け

クオリティーもよく値段もお手ごろ

対象商品 : 33148455
2014-02-14
用途: 画用液の保存

サイズが丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする