スポイド瓶(角型)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33148683 品番 S-20
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
容量(mL)20 寸法(mm)32×65×85 全高(mm)85 首下長(mm)65 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム) 色(本体)透明 アズワン品番5-134-02 口内径×胴径×高さ(mm)8.5×32×65 胴幅(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33148683
2025-10-03
用途:
天然香料を生地に加える

こちらの瓶に、オイルを移して使いました。入れたい量だけ少量加えられるので、良かったです。

対象商品:
33148674
2024-05-10
用途:
浄水を点滴するのに使います。
墨歌 様 (教育・研究機関)

スポイド1滴の量が適量で、とても使いやすいです。
スポイド部分もネジ式で、外蓋と二重なので、瓶を倒してもこぼれないし、とても使いやすくて重宝しています。

対象商品:
33148683
2022-08-21
用途:
釣り用
電気・ガス・熱供給・水道業

釣りの餌用の活性剤の液体を保管しています。匂い漏れがなく、手を汚さずに使えるので気に入っています

対象商品:
33148683
2022-02-07
用途:
匂いがきつい物入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

激臭な液体を触らずに扱いたかったので購入しました。早速入れてみましたが、確かにキャップをすることで無臭でしたので安心しました。現物は、瓶の部分が写真より2倍くらいあると感じました。

対象商品:
33148692
2020-06-22
用途:
部品のクリーニング作業

小さな部品をクリーニングする為のアルコールを入れています。経年劣化でゴムが変質してしまうので時々買い替えています。劣化するのはゴムだけなので他の部分は購入したくないのですがやむを得ず全体を購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
33148735
2021-02-13
用途:
色素および精油類の保管・滴下作業

1瓶が比較的安価であるにも関わらず、
・置いた時の安定性が高く、転倒しづらいこと、
・スポイトゴム部分だけの販売があり、永く使える&用途に応じて天然ゴム・シリコンゴムを付け替え可能なこと、
(なお、20ml瓶は10ml瓶と共通のNo.23L/Sが交換用ゴムとして使えました)
・スポイトゴムのフランジに相当する部分がパッキンとしても機能する合理的な構造であること、等々、
非常に優れた商品だと思います。

あえて難点を挙げるとすれば、スポイトが底面にまで届かないことと、
そもそも底面中央が盛り上がった凸形状のため、四隅に吸い上げられない液体が残ってしまう点くらいでしょうか。

万年筆のインクボトルのように、瓶底面の中央にスポイト先端が収まるような凹部を作り、最後の一滴まで吸い上げられる構造になれば最高です。

対象商品:
33148717
2019-07-04
用途:
塩化アルミニウム水の保管
飲食業

多汗症治療用の塩化アルミニウム水の保管用として購入しました。
やや厚めのガラスで重みがあり強度も十分です。
軽い力で開け閉め出来てしっかり密封されます。
スポイトも使いやすく不満はありません。
類似商品が多く迷いましたが、こちらを選んでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33148701
2019-04-03
用途:
封入剤マリノール(キシレンに溶解)の入れ物容器。
戸倉眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすい。見た目も美麗で、この容器にしてよかった。
封入剤にはスポイトも理想の量である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする