Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の 秤量瓶
秤量瓶(PP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33149076
品番
No.346
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐酸性・気密性に優れています。
容量(mL)
50
仕様
オートクレーブ可
TGK品番
198-65-53-05
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
34
目盛
なし
胴径(Φmm)×高さH(mm)
59×34
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
1-9966-05