リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
クリーンカップ レフィノ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×8袋)
長辺(mm)
175
注文コード
33150399
品番
17-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
長辺・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
磁器をモチーフにしたスタイリングでサラダを特別感と高級感あるメインディッシュサラダへ演出します。盛り付けやすい本体。ドレッシングカップがセットしやすい目安ライン。ラベルが貼りやすい蓋・本体。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
29
長辺(mm)
175
短辺(mm)
175
容量(mL)
390
材質
APET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980