曜日別特売
内径3×外径5mm×20M PPチューブ アズワン 33152813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻(20m)
注文コード
33152813
品番
内径3×外径5mm×20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
アズワン品番
5-5666-03
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
チューブ長さ(m)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33152874
2015-10-28
用途: 樹液の採取に利用
二セコ伝承の森つくる会 様

良いです

対象商品 : 33152822
2015-03-06
用途: jカヌーの修理

少し柔らか過ぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
PPチューブのカタログをPDFで下さい
回答:
弊社商品ページよりご確認いただけます。
http://www.monotaro.com/p/3315/2813/
手順
・上記URLの商品属性欄の●RED BOOK Vol.7_科学研究・開発用品編ページ: 128のページ数部分をクリックして、デジタルカタログページに入ってください
・デジタルカタログ画面下の項目にPDFの表示ボタンがございますので、そこから表示しご確認ください。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-07-18

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする