※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
PPチューブ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
33152822
品番
内径4×外径6mm×20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
アズワン品番
5-5666-04
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
チューブ長さ(m)
20