曜日別特売
内径5×外径7mm×20M PPチューブ アズワン 33152831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻(20m)
注文コード
33152831
品番
内径5×外径7mm×20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
アズワン品番
5-5666-05
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
チューブ長さ(m)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33152874
2015-10-28
用途: 樹液の採取に利用
二セコ伝承の森つくる会 様

良いです

対象商品 : 33152822
2015-03-06
用途: jカヌーの修理

少し柔らか過ぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
最小曲げ半径、及び同サイズのポリウレタン、軟質ナイロンと比較した硬さを
教えて下さい。
回答:
PPチューブは、同サイズのポリウレタン、軟質ナイロンと比較しますと、より柔らかくなっております。
2014-03-14

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする