※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ホース
アズワンの 樹脂ホース
水道用ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径(Φmm)
14
注文コード
33155001
品番
14mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
材質
天然ゴム(ハイパロンコーティング)
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
19
使用流体
水
アズワン品番
6-596-01