アズワン
アズワンの ホース
アズワンの 樹脂ホース
水道用ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33155035
品番
18mm
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,663
販売価格(税別)
¥
5,148
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
23
使用流体
水
アズワン品番
6-596-04