万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ケイティフレーム ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33159036
品番
102075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
飾り方いろいろ 厚みのある作品も入れられるカラフルフレーム
適合サイズ
L判/チェキポスト判/2L判
色
イエロー
付属品
縦横置き兼用スタンド、マット2枚(L判窓寸83×120/ポスト判窓寸96×142)
寸法(mm)
窓寸:122×172
質量(g)
410
外寸(mm)
140×190×37
内寸(mm)
127×178×15
パッケージ
かぶせ箱