ケイティフレーム ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33159045 品番102080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

飾り方いろいろ 厚みのある作品も入れられるカラフルフレーム

適合サイズL判/チェキポスト判/2L判 ブルー 付属品縦横置き兼用スタンド、マット2枚(L判窓寸83×120/ポスト判窓寸96×142) 寸法(mm)窓寸:122×172 質量(g)410 外寸(mm)140×190×37 内寸(mm)127×178×15 パッケージかぶせ箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする