アズワン
アズワンの 脱脂綿・綿球・綿棒
アズワンの 綿球
綿球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
33160416
品番
No.30
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4913-03
寸法(Φmm)
約30
容量
約40〜45球
材質
綿100%
質量(g)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器