曜日別特売
B01339WA フラットワイヤーサンプリングバッグ Nasco 33163015

B01339WA フラットワイヤーサンプリングバッグ Nasco 33163015
B01339WA フラットワイヤーサンプリングバッグ Nasco 33163015

フラットワイヤーサンプリングバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-6371-01
容量(mL)120
内容量1箱(500枚)注文コード33163015品番B01339WA
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。

アズワン品番2-6371-01仕様EOG滅菌済材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)75×185容量(mL)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする