曜日別特売

長鎖環 (ロングリンクチェーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
長さ(m)5
呼び径8
使用荷重(kN)4.7
表面処理ミガキ
内容量1本注文コード33164268品番03204A0805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。

長さ(m)5使用荷重(kN)4.7材質SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400寸法L(mm)48呼び径8呼び径(mm)8質量(kg/m)1.25表面処理ミガキ寸法B(mm)28JIS規格JIS F 2106-1995試験荷重(kN)11.8
注意
※線径16mm以上のサイズはその都度ご照会ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする