油とりマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 33164275 品番 油とりマット60C
参考基準価格(税別)¥85,110 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。
PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。
クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。

アズワン品番7-4042-01 用途オイル・水の吸収に。 トラスコ品番790-1941 材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 形状シート(片面ラミネート) 厚さ(mm)2 質量(kg)8.5 サイズ914×600mm 吸収量8L/袋
注意
※酸・アルカリには不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする